ホース クランプ 工具のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
258件の「ホース クランプ 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキホース プライヤ」、「ホースピンチ」、「クランプ 取り外し」などの商品も取り扱っております。
ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。 ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。 全長(mm) (大)250・(中)185・(小)155 質量(g) (大)120・(中)70・(小)40 適合ホースサイズ (大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm
1セット(3本)
1,598 税込1,758
当日出荷

一旦ホースをはさむと外れない構造になっています。
危険物の類別 非危険物
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用的にクランプを外せる工具です。 歯が格子状になっているので、くわえたホースクリップから滑らず外れにくいです。また狭い場所や奥まった状況でも使用可能です。いろんな方向から使用できて便利です。
用途ラジエターホース等の固定に使用されるスプリング式のホースクリップの脱着。 適合 取付径12mm~45mmのスプリング式ホースクリップ 全長(mm) 200 クランプ寸法(mm) 32×最短部20(最長部24)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

欧州車に良く使われている繰り返し使用可能ななCLICK/CLICK-R規格ワンタッチ式ホースクランプの脱着ができるプライヤーです。
用途CLICK/CLICK-R規格のワンタッチ式のホースクランプ対応 材質 樹脂、鉄 全長(mm) 178 質量(g) 300 先端幅(mm) 21
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

材質 スチール エスコ品番 EA514AE-2 全長(mm) 40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 40×13×32 適合ホース径(Φmm) 10まで
1個
1,950 税込2,145
当日出荷

ラジエターホースや燃料ホースなどを挟み液体の流れを遮断します。 バイスプライヤータイプのため挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。 またリーク時の銅管の漏れ止めにも使用できます。
用途ラジエーターホース、ブレーキホースへの使用に適しています。 全長(mm) 250 適合ホース外径(Φmm) 12.5以下
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

ラチェット機構付で、スムーズかつ確実にホースクリップを保持します。 独自の歯型形状により、あらゆる角度からホースクリップをつかむことができます。
用途スプリング式ホースクリップの着脱作業に。 全長(mm) 240
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フューエルラインやバキュームラインの止めに使用する工具です。 コの時の間にホースを挟んで蝶ねじを締めるだけで簡単に使用可能です。 本体が小型なので狭い場所やバイクなどの入り組んだ箇所で便利です。
用途燃料ホース、バキュームホースへの使用に適しています。 適合径(Φmm) 0~20 サイズ(mm) 55×40×13
1セット(2個)
769 税込846
当日出荷

用途に合わせて4サイズに対応できます。 ブレーキラインやガソリン、オイルラインの液体流出を防ぎます。 手でつまんで挟むだけで簡単に使用できます。
用途ブレーキ周りの整備に。 セット内容 フレア用5/16、フレア用3/8、フレア用1/2、バンジョー用×各1個 材質 ナイロン(本体)、バネ(銅)、ストッパー(ゴム) タイプ トヨタ、ホンダ、キャンターなど 危険物の類別 非危険物
1セット(4個)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,588 税込1,747
当日出荷

バキュームホース・ヒーターホース・燃料ホースなどを確実につかんで外せます
全長(mm) 250・220 使用範囲(mm) 7~19 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2本)
7,888 税込8,677
当日出荷

先端の爪が左右に360度回転し使いやすい。
用途スプリング式のホースクリップの脱着に。 全長(mm) 220 全幅(mm) 47 全高(mm) 24 最大口開き(mm) 46 内径(Φ) 先端爪:8-10 内寸(mm) 先端凹爪:4.5-5.7 幅(mm) 先端凹爪:6.5 質量(g) 225 仕様 ラチェット数:4
1丁
2,598 税込2,858
翌日出荷

冷却系ホース閉塞、特にKTC製クーラントチャージャー使用時に便利です。ストラット取外し時などのブレーキホース閉塞。AT脱着時のATFホースの閉塞。減速状態の捕機類点検時等のバキュームホース閉塞。フューエルフィルタ交換時の燃料ホース閉塞。二輪の燃料ホース、オイルホース閉塞。無段階自動ロック機工を採用、対象物を挟み握るだけでプライヤがロックするため、スピーディーな作業が出来ます。グリップを開くだけで保持を開放。
用途自動車のホース類閉塞作業。
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースクランプをワンクリックで取り外しできます。
用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。 トラスコ品番 207-1727 質量(g) 186
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

ベントノーズタイプは、ストレートタイプでは入らなかった隙間からも、ホースを掴む事が可能でき大変便利です。またストレートタイプと同じように、ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。 軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。 ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。 全長(mm) (大)230・(中)165・(小)155 質量(g) (大)130・(中)90・(小)50 適合ホースサイズ (大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm
1セット(3本)
1,798 税込1,978
当日出荷

フューエルライン&バキュームラインのストッパーとして使用します。
適合径(Φmm) 約0~24 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷

ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。
用途カシメ式のバンドをカシメ作業に 全長(mm) 240 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] 開口寸法(mm) 14
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。
種類 ホースプライヤ トラスコ品番 828-7368 材質 特殊鋼 質量(g) 180
1丁
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ロック付き
全長(mm) 280 使用範囲(mm) 0~65 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,898 税込6,488
当日出荷